CHF 6'267.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'775.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser Außenring | 440 mm |
Breite gesamt | 127 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 2.19 kN |
Statische Belastung | 3.1 kN |
Grenzdrehzahl | 1.79 rpm |