CHF 4'934.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'334.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 104 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 1.57 kN |
Statische Belastung | 2.08 kN |
Grenzdrehzahl | 2.23 rpm |