CHF 2'632.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'845.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 320 mm |
Breite gesamt | 91 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.19 kN |
Statische Belastung | 1.64 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 216 kN |
Grenzdrehzahl | 2.49 rpm |