




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 310 mm |
Breite gesamt | 91 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 5'857.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'332.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026