CHF 2'257.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'440.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 270 mm |
Breite gesamt | 77 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 870 kN |
Statische Belastung | 1150 kN |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |