CHF 1'577.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'704.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 250 mm |
Breite gesamt | 71.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 760 kN |
Statische Belastung | 990 kN |
Grenzdrehzahl | 3.25 rpm |