FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32226-XL

  • ERIKS:13243770
  • Hersteller:32226-XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 905.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 978.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
322
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser Außenring
230 mm
Breite gesamt
67.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
660 kN
Statische Belastung
850 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
122 kN
Grenzdrehzahl
3.55 rpm