CHF 699.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser Außenring | 215 mm |
Breite gesamt | 61.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Statische Belastung | 730 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 107 kN |
Grenzdrehzahl | 3.8 rpm |