FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32222-XL

  • ERIKS:13243769
  • Hersteller:32222-XL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 418.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
322
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Breite gesamt
56 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
485 kN
Statische Belastung
590 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
88 kN
Grenzdrehzahl
4.15 rpm