CHF 234.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 49 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 395 kN |
Statische Belastung | 475 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 72 kN |
Grenzdrehzahl | 4.65 rpm |