




CHF 244.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Breite gesamt | 45.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 415 kN |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
CHF 4'136.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'471.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026