CHF 181.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Breite gesamt | 42.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 310 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 56 kN |
Grenzdrehzahl | 5.3 rpm |