




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 160 mm |
Breite gesamt | 42.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 260 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 43 kN |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
CHF 451.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 488.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026