




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 38.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 344.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 372.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026