




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 35.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 197 kN |
Statische Belastung | 260 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 31.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5 rpm |
CHF 264.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026