CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 33.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 170 kN |
Statische Belastung | 227 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 28.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |
CHF 233.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 251.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026