CHF 102.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 33.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 163 kN |
Statische Belastung | 214 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 27 kN |
Grenzdrehzahl | 5.7 rpm |
CHF 226.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026