CHF 93.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Breite gesamt | 32.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 156 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 25 kN |
Grenzdrehzahl | 5.9 rpm |