CHF 74.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 29.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 133 kN |
Statische Belastung | 169 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 21 kN |
Grenzdrehzahl | 6.6 rpm |
CHF 165.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026