CHF 54.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 26.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 130 kN |
Statische Belastung | 137 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 21.6 kN |
Grenzdrehzahl | 7900 rpm |