CHF 93.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 26.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 109 kN |
Statische Belastung | 135 kN |
Grenzdrehzahl | 7.2 rpm |