CHF 46.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 24.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 88 kN |
Statische Belastung | 109 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.5 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
CHF 102.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026