




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Breite gesamt | 24.75 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 79 kN |
Statische Belastung | 93 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 11.4 kN |
Grenzdrehzahl | 9200 rpm |
CHF 81.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026