CHF 30.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 24.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 84 kN |
Statische Belastung | 84 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 13.7 kN |
Grenzdrehzahl | 12.5 rpm |