CHF 37.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Breite gesamt | 19.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 46 kN |
Grenzdrehzahl | 14.1 rpm |