




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Breite gesamt | 19.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 44.5 kN |
Grenzdrehzahl | 14500 rpm |
CHF 85.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026