CHF 8'418.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'100.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser Außenring | 460 mm |
Breite gesamt | 100 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.78 kN |
Statische Belastung | 2.85 kN |
Grenzdrehzahl | 1.67 rpm |