CHF 2'753.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'976.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser Außenring | 360 mm |
Breite gesamt | 76 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.06 kN |
Statische Belastung | 1.68 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 210 kN |
Grenzdrehzahl | 2.15 rpm |