CHF 2'443.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'641.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser Außenring | 340 mm |
Breite gesamt | 76 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 1.06 kN |
Statische Belastung | 1.63 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 207 kN |
Grenzdrehzahl | 2.29 rpm |