CHF 1'827.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'975.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser Außenring | 310 mm |
Breite gesamt | 70 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 900 kN |
Statische Belastung | 1.37 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 179 kN |
Grenzdrehzahl | 2.5 rpm |