CHF 1'404.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'518.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser Außenring | 290 mm |
Breite gesamt | 64 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 630 kN |
Statische Belastung | 1.12 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 133 kN |
Grenzdrehzahl | 2230 rpm |