CHF 1'595.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'724.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser Außenring | 280 mm |
Breite gesamt | 64 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 740 kN |
Statische Belastung | 1.09 kN |
Grenzdrehzahl | 2.8 rpm |