CHF 974.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'053.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser Außenring | 260 mm |
Breite gesamt | 57 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 600 kN |
Statische Belastung | 880 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 122 kN |
Grenzdrehzahl | 3.05 rpm |