CHF 965.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'043.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser Außenring | 240 mm |
Breite gesamt | 51 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 500 kN |
Statische Belastung | 740 kN |
Grenzdrehzahl | 3.3 rpm |