FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32032-X

  • ERIKS:11653846
  • Hersteller:167119120000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser Außenring
240 mm
Breite gesamt
51 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32032X

  • ERIKS:11503146
  • Manufacturer:101752494

CHF 1'900.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'054.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026