CHF 780.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 843.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 225 mm |
Breite gesamt | 48 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 680 kN |
Grenzdrehzahl | 3.55 rpm |