CHF 619.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 669.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 225 mm |
Breite gesamt | 48 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 680 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 96 kN |
Grenzdrehzahl | 3.55 rpm |