CHF 20.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 210 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 400 kN |
Statische Belastung | 590 kN |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |