CHF 362.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 385 kN |
Statische Belastung | 550 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 81 kN |
Grenzdrehzahl | 4 rpm |