FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32024-X

  • ERIKS:11653842
  • Hersteller:167118150000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
38 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
250 kN
Statische Belastung
420 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
48.5 kN
Grenzdrehzahl
3700 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32024X

  • ERIKS:11441207
  • Manufacturer:190060211

CHF 616.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 666.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026