FAG

FAG Einreihiges Kegelrollenlager 32021-X-XL-P5

  • ERIKS:14183202
  • Hersteller:086973789-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 258.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 279.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
320
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Breite gesamt
35 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Toleranz
P5
Dynamische Belastung
238 kN
Statische Belastung
330 kN
Grenzdrehzahl
5.1 rpm