CHF 132.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 205 kN |
Statische Belastung | 285 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 44.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5.4 rpm |
CHF 318.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 343.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026