




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 145 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 314.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 340.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026