CHF 126.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 136.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 145 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 201 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 43.5 kN |
Grenzdrehzahl | 5.6 rpm |