




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 287.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 311.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026