CHF 181.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 195.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Toleranz | P5 |
Dynamische Belastung | 194 kN |
Statische Belastung | 255 kN |
Grenzdrehzahl | 5.9 rpm |