CHF 111.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 29 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 167 kN |
Statische Belastung | 224 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 36.5 kN |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |