




CHF 76.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 115 mm |
Breite gesamt | 25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 124 kN |
Statische Belastung | 165 kN |