CHF 55.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Breite gesamt | 23 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 97 kN |
Statische Belastung | 123 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 20.1 kN |
Grenzdrehzahl | 8.8 rpm |