CHF 46.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 23 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 95 kN |
Statische Belastung | 118 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 19.4 kN |
Grenzdrehzahl | 9.3 rpm |